KNX modul binárních vstupů REG-K/8x10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Binární vstup pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
18 801,01
22 749,22 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,25 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX modul binárních vstupů REG-K/8x10
Na objednávku

Popis produktu

KNX binary input REG-K/8x10. For connecting eight conventional push-buttons or floating contacts to the KNX. Internally generates a signal voltage SELV, electrically isolated from the bus. With integrated bus coupler and plug-in screw terminals. The input voltage level is displayed at each input with a yellow LED. A green LED indicates that the device is ready for operation once the application has been loaded. For installation on DIN rails TH35 according to EN 60715. The bus is connected using a bus connecting terminal. a data rail is not necessary. KNX software functions:. Switching, dimming or blind control via 1 or 2 inputs. Positioning values for blind control (8-bit). Pulse edges with 1-, 2-, 4-, or 8-bit telegrams. Differentiation between short/long operation. Initialisation telegram. Cyclical sending. Pulse edges with 2-byte telegrams. 8-bit linear regulator. Disable function. Break/make contact. Debounce time. Inputs: 8. Contact voltage: max. 10 V, clocked. Contact current: max. 2 mA, pulsing. Cable length: max. 50 m. Device width: 4 modules, approx. 70 mm. Contents: With bus connecting terminal and cable cover. Colour: light grey.

Parametry

Obousměrná bezdrátová komunikace NE
Ostatní sběrnicové systémy Bez
Počet vstupů 8
Primární napětí 0...10 V
Sběrnicový modul odnímatelný NE
Zobrazit všechny parametry