KNX čidlo přítomnosti ARGUS Presence Aluminium

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlásič pohybu pro domovní automatizaci
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13 622,40
16 483,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,19 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

KNX čidlo přítomnosti ARGUS Presence Aluminium
Na objednávku

Popis produktu

Schneider Electric KNX presence detector MTN630860 is in color aluminium with a time delay of 0...1 s. Its matching mounting box can be recessed into the surface of the wall with flush type. The protection type is creep zone protection, improving safety level. The duty cycle of this device is 15300 minutes. With the maximum distance detected to be 14 m when you move. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. What's more, this device is qualified as a green premium product, with minimal use of hazardous substances. And it is mercury free KNX combines all main building functions like lighting, heating, air-conditioning or shading into one intelligent system, resulting in considerable energy savings, and save installation time.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada KNX
Provedení Hlásič přítomnosti
Sběrnicový systém EIB/KNX ANO
Zobrazit všechny parametry