Kabelové nůžky DUOCUT Al + Cu do průměr 10 mm

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kabelové nůžky
  • Kód: 1435575
  • Výrobce: CIMCO
  • Označení typu: DUOCUT
  • Značka: CIMCO
  • Objednací číslo: 120108
  • Produktová řada: Kabelové nůžky
  • EAN: 4021103201084
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 9 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 027,12
1 242,82 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Kabelové nůžky DUOCUT Al + Cu do průměr 10 mm
Skladem 9 ks

Popis produktu

Kabelové nůžky DUOCUT Al + Cu do průměr 10 mm (Automatický překlad originálního textu: Kabelové nůžky 160 mm s dvoustupňovým rozsahem střihu a vícesložkovým VDE pláštěm pro měděné, hliníkové kabely. Nářadí je vhodné pro přesné řezání kabelů do průměru 10 mm bez deformace, provedení 160 mm, testováno VDE / GS, Podle DIN EN 60900 (VDE 0682-201), Výrobek odpovídá aktuálnímu zákonu o bezpečnosti výrobků (ProdSG) , Hmotnost bez obalu 175 g)

Parametry

Výrobce CIMCO
Celková délka 160 mm
Izolované ANO
Ochranná izolace 1000V ANO
Provedení rukojeti 2-komponentní
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení