Jistič 1P B 10A 6kA iC60N Acti9 PROMO AKCE

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
K jednomu balení těchto jističů obdržíte poukázku Kaufland v hodnotě 100Kč
  • Kód: 1095825
  • Výrobce: Schneider Electric
  • Označení typu: iC60N 1p B 10A 6kA Acti9
  • Značka: Schneider Electric
  • Objednací číslo: A9F03110P.
  • Produktová řada: Acti9
  • EAN: 8595140803670
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
125,38
151,71 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,12 / KS

Minimální odběrové množství:  12,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jistič 1P B 10A 6kA iC60N Acti9 PROMO AKCE
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

modulární jistič iC60N - 1P - 10A - char. B

Parametry

Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 78,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 0 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 0 kA
Zobrazit všechny parametry