Vypínač iSW 4P 32A 380/415V

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Hlavní vypínač (na DIN lištu)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 513,48
1 831,31 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Vypínač iSW 4P 32A 380/415V
Na objednávku

Popis produktu

Tento Acti 9 iSW je modulární a spolehlivý odpínač. je 4P, jmenovitý proud je 32 A a provozní napětí 415 V AC. Elektrická životnost stoupne až na 30 000 cyklů a mechanická životnost stoupne až na 30 000 cyklů. Provozní teplota je -20 °C až +50 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +70 °C. Stupeň ochrany je IP20 A IP40 V BOXU. Lze jej nainstalovat na lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 4. Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 77 mm x (H) 70 mm. Tento odpínač je používán k ovládání. Tento produkt je v souladu s normou ENC/IEC 60669-2-4.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva krytu signálky Bílá
Jmenovitý proud 32 A
Se signální žárovkou NE
Spínací funkce Vypínač
Zobrazit všechny parametry