HC-D 64-I-CT-M
Na objednávku
Popis produktu
Vložka s trny HEAVYCON, řada D64, 64pólová, lisovaný spoj
Parametry
Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 32,8
mm
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál konektoru kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Výrobce Phoenix Contact
Hloubka 32,8
mm
Jmenovitý proud In 10
A
Materiál konektoru kontaktní vložky Termoplast
Materiál kontaktu Ostatní slitiny mědi
Materiál povrchu kontaktu Ostatní
Provedení kontaktu Kolík
Provozní teplota -40...125
°C
S drátovou ochranou NE
Teplota okolí 125...125
°C
Výška 32,8
mm
Značka Phoenix Contact
Produktová řada HEAVYCON
Jmenovité napětí 250
V
Jmenovité rázové napětí 4
kV
Kategorie přepětí III
Kontaktní vložka bez kontaktů ANO
Min. počet cyklů připojení 500
Počet pólů 64
Počet silových kontaktů 64
Průměr zásuvkového kontaktu 1,6
mm
Připojitelný průřez jemně laněného vodiče bez dutinky 0,14...2,5
mm2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,14...2,5
mm2
S ochranným vodičem ANO
Stupeň znečištění 3
Šířka 34
mm
Třída hořlavosti izolačního materiálu podle UL 94 V0
Způsob elektrického připojení Krimpovací připojení
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
Kód: 1571170
3 436,03 Kč
4 157,60 Kč vč. DPH