GALATEA Spínač sériový č.5 + zásuvka IP44 hnědá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinace vypínač / zásuvka
  • Kód: 1090217
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5327-24
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5327-24
  • Produktová řada: GALATEA
  • EAN: 5901130483143
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
211,10
255,43 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

GALATEA Spínač sériový č.5 + zásuvka IP44 hnědá
Na objednávku

Popis produktu

GALATEA 5327-24 IP44 Spínač sériový č.5 + zásuvka 2P+PE (hnědá).\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 s gumovou průchodkou (pro kabely do průměru 13,5 mm a trubky do 16 mm) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Určeno pro nástěnnou montáž (na omítku/ na povrch). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada GALATEA
Typ spínače Sériový spínač
Typ zásuvky S ochranným kolíkem
Zobrazit všechny parametry