GALATEA Přepínač střídavý č.6 + zásuvka IP44 hnědá/průhledná

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinace vypínač / zásuvka
  • Kód: 1090214
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 5327-19
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 5327-19
  • Produktová řada: GALATEA
  • EAN: 5901130483112
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
198,54
240,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

GALATEA Přepínač střídavý č.6 + zásuvka IP44 hnědá/průhledná
Na objednávku

Popis produktu

GALATEA 5327-19 IP44 Přepínač střídavý č.6 + zásuvka 2P+PE (hnědá / průhledné víčko).\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí GALATEA IP44 s gumovou průchodkou (pro kabely do průměru 13,5 mm a trubky do 16 mm) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje k venkovnímu použití, v domácnostech, sportovištích, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní pouzdro z odolného plastu zaručuje dlouhou životnost přístrojů. Určeno pro nástěnnou montáž (na omítku/ na povrch). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada GALATEA
Typ spínače Přepínací spínač
Typ zásuvky S ochranným kolíkem
Zobrazit všechny parametry