FAZT-B32/1N

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
  • Kód: 1105889
  • Výrobce: EATON
  • Označení typu: FAZT-B32/1N
  • Značka: EATON
  • Objednací číslo: 142509
  • Produktová řada: FAZ-T
  • EAN: 4015081392391
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 152,09
2 604,03 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,23 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

FAZT-B32/1N
Na objednávku

Popis produktu

Jistič FAZT, char B, 1+N-pólový, Icn=25kA (ČSN EN 60947-2), In=32A

Parametry

Druh napětí AC
Instalační hloubka 70,5 mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 230 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10 kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 25 kA
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi