Výrobce ELEMAN
Značka ELEMAN
Produktová řada ORBIS VIARIS UNI
Jmenovitý příkon 14,5
kW
Typ připojení instalační části Jednofázové
Počet nabíjecích jednotek 1
Max. výkon na nabíjecí bod 14,5
kW
Šířka 224
mm
Výška 332
mm
Hloubka 150
mm
Způsob montáže Nástěnná montáž
Počet připojovacích konektorů vozidla Typ 1 0
Počet připojovacích konektorů vozidla Typ 1 CCS 0
Počet připojovacích konektorů vozidla Typ 2 1
Počet připojovacích konektorů vozidla Typ 2 CCS 0
Počet zásuvek Typ 2 0
Počet připojovacích konektorů vozidla GB AC 0
Počet připojovacích konektorů vozidla GB DC 0
Počet zásuvek GB 0
Počet zásuvek Typ 3 0
Počet připojovacích konektorů vozidla CHAdeMO 0
Počet průmyslových CEE zásuvek 0
S domovním připojovacím boxem NE
Počet zásuvek v domácnosti 0
Počet proudových chráničů Typ A 0
Délka nabíjecího kabelu 5
m
Počet proudových chráničů Typ B 0
S jističem NE
S elektroměrem NE
S displejem NE
Materiál pouzdra Plast
Stupeň krytí (IP) IP54
Rázová pevnost IK10
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE