Držák NSCHT2 pro nulovací lištu

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Sběrnicový nosič
  • Kód: 6016874
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 16
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000016
  • Produktová řada: NSCH
  • EAN: 9006604002854
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 200 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
13,45
16,27 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   50,0 KS

Držák NSCHT2 pro nulovací lištu
Skladem 200 a více ks

Popis produktu

Držák (nosník) NSCHT 2 svorkovnice N/PE - pro svorkovnice NSCH 8x8, 6,5x9, montáž na DIN lištu.\nMosazné metrové svorkovnice, někdy označované jako nulové lišty, jsou hojně používány výrobci rozváděčů. Velikost výsledné svorkovnice, a tím i počet připojovaných míst, lze volit dle potřeby projektu. Takto nakrácené svorkovnice se umísťují na plastové držáky, které přesně pasují na nosnou lištu 35 mm (respektive na panel - typ NSCHT 1). Kvalitní mosaz a povrchově upravené šrouby jsou základem pro dlouholetou spolehlivost těchto prvků.\nHlavní přednosti:\n• univerzální použití\n• cenově přívětivé řešení pro rozsáhlé projekty.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Max. jmenovitý proud 63 A
Značka ELEMAN
Produktová řada NSCH

Ke stažení