Držák nastavitelný žlabu MERKUR M1+M2 DZM 4 galvanický zinek Arkys

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Stropní držák pro nosný kabelový systém
  • Kód: 7221774
  • Výrobce: ARKYS
  • Označení typu: DZM 4 "GZ"
  • Značka: ARKYS
  • Objednací číslo: ARK-214040
  • Produktová řada: Merkur
  • EAN: 8592648140405
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
189,33
229,09 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   25,0 KS

Držák nastavitelný žlabu MERKUR M1+M2 DZM 4 galvanický zinek Arkys
Skladem 7 ks

Popis produktu

Držák DZM 4 se používá pro zavěšení kabelových žlabů šířky 200 - 300 mm na závitové tyče M8. Není určen pro žlaby šířky 100 mm. Maximální doporučené zatížení je 80 kg. Tento typ držáku nelze použít v kombinaci s víkem žlabu. V případě požadavku instalace s víkem je nutné použít podpěry PZM.

Parametry

Výrobce ARKYS
Materiál Ocel
Nastavitelné ANO
Povrchová úprava Galvanicky/elektrolyticky zinkované
Výška 65 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi