Chráničový modul pro FAZ, typ AC, 3-pólový, In=40A, Idn=0,3A, Ir=250A
Na objednávku
Popis produktu
Chráničový modul pro FAZ, typ AC, 3-pólový, In=40A, Idn=0,3A, Ir=250A
Parametry
Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3
A
Jmenovitý proud 40
A
Značka EATON
Produktová řada FBS
Výrobce EATON
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,3
A
Jmenovitý proud 40
A
Značka EATON
Produktová řada FBS
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 440
V
Jmenovité napětí 415
V
Počet pólů 3
Způsob montáže DIN lišta
Typ svodového proudu AC
Selektivní typ NE
Krátkodobě zpožděný typ NE
Odolnost proti zkratu (Icw) 0
kA
Odolnost proti rázovému proudu 0,25
kA
S blokovacím zařízením ANO
Frekvence 50 Hz
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Stupeň krytí (IP) IP20
Šířka v počtu modulových míst 6
Instalační hloubka 70
mm
Okolní provozní teplota -25...40
°C
Stupeň znečištění 2
Připojitelný průřez laněného vodiče 0,75...16
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 0,75...16
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
Kód: 1236652
824,50 Kč
997,65 Kč vč. DPH
Kód: 1311894
12 806,14 Kč
15 495,43 Kč vč. DPH
Kód: 1557109
16 297,69 Kč
19 720,20 Kč vč. DPH