ATLAS Přepínač č.6 + zásuvka 2-násobná vodorovná IP55

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinace vypínač / zásuvka
  • Kód: 1089852
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 19094
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 19094
  • Produktová řada: ATLAS
  • EAN: 5901130487431
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
793,08
959,63 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

ATLAS Přepínač č.6 + zásuvka 2-násobná vodorovná IP55
Na objednávku

Popis produktu

ATLAS 19094 IP55 Přepínač č.6 + zásuvka 2x 2P+PE, 2-násobná vodorovně s ochr. kolíkem, na povrch, šedý.\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí ATLAS IP55 s gumovou průchodkou (pro kabely do průměru 13,5 mm a trubky do 16 mm) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Provedení v šedé barvě RAL 7035 a ovládacím prvkem v barvě RAL 7043 a odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje použití ve výrobních provozech, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní a zároveň masivní pouzdro z odolného plastu zaručují dlouhou životnost přístrojů.\nPopisovací štítek, který je součástí spínače, zajistí přehledné označení každého přístroje, určeno pro nástěnnou montáž (na omítku). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a ČSN IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada ATLAS
Typ spínače Přepínací spínač
Typ zásuvky S ochranným kolíkem
Zobrazit všechny parametry