ATLAS IP65 Zásuvka 2-násobná vodorovná s vývodkou M20, na povrch, šedá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinace vypínač / zásuvka
  • Kód: 1393894
  • Výrobce: Famatel
  • Označení typu: 19183
  • Značka: Famatel
  • Objednací číslo: 19183
  • Produktová řada: ATLAS
  • EAN: 8592848012106
  • Elektroodpad: Ne
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
615,60
744,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

ATLAS IP65 Zásuvka 2-násobná vodorovná s vývodkou M20, na povrch, šedá
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

ATLAS 19183 IP65 Zásuvka 2x 2P+PE, 2-násobná vodorovná s vývodkou M20, na povrch, šedá.\nSpínače a zásuvky ve vyšším krytí ATLAS IP65 se šroubovou vývodkou M20 (pro kabely CYKY-J 3x1,5 až 5x2,5) jsou speciálně navrženy do prostředí se zvýšeným výskytem vlhkosti a prachu. Provedení v šedé barvě RAL 7035 a ovládacím prvkem v barvě RAL 7043 a odolnost proti mechanickým nárazům IK07 předurčuje použití ve výrobních provozech, montážních halách, garážích, dílnách apod. Kompaktní a zároveň masivní pouzdro z odolného plastu zaručují dlouhou životnost přístrojů.\nPopisovací štítek, který je součástí, zajistí přehledné označení každého přístroje, určeno pro nástěnnou montáž (na omítku). Splňuje požadavky norem ČSN EN 60669-1 (spínače) a IEC 60884-1 (zásuvky), pro montáž na hořlavé podklady je nutné použít nehořlavou podložku, pro rozsah teplot od -25°C do +70°C.

Parametry

Výrobce Famatel
Značka Famatel
Produktová řada ATLAS
Typ spínače Ostatní
Typ zásuvky S ochranným kolíkem
Zobrazit všechny parametry