Asfora spínač 6 Cream

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační spínač
Skladem 7 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
97,71
118,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Asfora spínač 6 Cream
Skladem 7 ks

Popis produktu

Schneider Electric Asfora spínač EPH0400-123 je kompletní výrobek v barevné smetaně s 1 kolébkou. Toto je střídavý přepínač. Upev. režim zařízení je šroubovák nebo třmeny. A jmenovitý proud tohoto spínače je 10AX, jehož rozsah napájení je 2300 W. 83 mm, 83 mm a 43 mm jsou šířka, výška a hloubka a jeho přesahová hloubka je 15 mm. Kromě toho je k dispozici zapuštěná montáž, která umožňuje instalaci krabice do povrchu. Povrch je lesklý, což zaručuje jasný, i poutavý povrch. A dosahuje také stupně ochrany IP20. Připojovací svorky jsou bezšroubové. Spínač je vyroben z ABS (akrylonitril butadien-styren), takže je co nejvíce odolný. U materiálu vodiče z mědi je tento spínač poměrně odolný. Získal také osvědčení NF, TSE, VDE. Tento přepínač splňuje standard IEC 60669-1. Má také označení kvality CEKR. Kromě toho tento přepínač splňuje požadavky na green premium výrobek. A je bez rtuti, která se neustále stará o životní prostředí a vaše zdraví. The updated Asfora switches now feature smaller, more compact inserts, a profiled fixing frame, improved wire inlets and release buttons, and wide, profiled claws with a return spring, improving the quality and functionality of this switch. Asfora je vyrobena z vysoce kvalitních materiálů, které časem nezežlunou. Elegantní elegantní design harmoniz dokonale s prakticky libovolným interiérem.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Ostatní
Druh zapojení Přepínací spínač
Jakost materiálu Termoplast
Materiál Plast
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství