Přístrojová krabice HW 050 WD

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Instalační krabice, pouzdro pro montáž do stěny / stropu
  • Kód: 1377795
  • Výrobce: Spelsberg
  • Označení typu: HW 050 WD
  • Značka: Spelsberg
  • Objednací číslo: 92035001
  • Produktová řada: HW
  • EAN: 4013902170562
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
97,35
117,79 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Přístrojová krabice HW 050 WD
Na objednávku

Popis produktu

Krabice do dutých stěn, samozhášivá, univerzální krabice pro tloušťku desek 1 až 40 mm, s integrovaným patentovaným spojovacím můstkem, včetně děrovacího nástroje, rozteč šroubů pro montáž přístrojů 60 mm, s krytím IP30, VDE zkouška, 50 x 68 , s uzavřenými membránovými vstupy, Vyvrtaný otvor ? 68 mm, hloubka 50 mm

Parametry

Výrobce Spelsberg
Délka 50 mm
Značka Spelsberg
Produktová řada HW
Průměr 68 mm
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství